コクヨ
オフィスチェアー ウィザード3 ローバック (配送・組立サービス付き)
姿勢を安定させる腰部のサポート性と身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する充実のコクヨオリジナル機能を搭載。
キャスター
あり
肘掛
肘なし
グリーン購入法
適合
背タイプ
ローバック
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(シェル)
質量(kg)
材質(キャスター)
張地
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52288076
CR-A3620E1G40T-V
ホワイト
13.3
ポリウレタンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291436
CR-G3620E1G40T-V
ホワイト
12.8
ポリウレタンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296476
CR-W3620E1G40T-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288085
CR-A3620E1G40T-W
ホワイト
13.3
ナイロンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291445
CR-G3620E1G40T-W
ホワイト
12.8
ナイロンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296485
CR-W3620E1G47E-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288094
CR-A3620E1G47E-V
ホワイト
13.3
ポリウレタンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291454
CR-G3620E1G47E-V
ホワイト
12.8
ポリウレタンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296494
CR-W3620E1G4A8-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288103
CR-A3620E1G47E-W
ホワイト
13.3
ナイロンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291463
CR-G3620E1G47E-W
ホワイト
12.8
ナイロンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296503
CR-W3620E1G4B6-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288119
CR-A3620E1G4A8-V
ホワイト
13.3
ポリウレタンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291479
CR-G3620E1G4A8-V
ホワイト
12.8
ポリウレタンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296519
CR-W3620E1G4E3-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288128
CR-A3620E1G4A8-W
ホワイト
13.3
ナイロンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291488
CR-G3620E1G4A8-W
ホワイト
12.8
ナイロンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296528
CR-W3620E1G4M6-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288137
CR-A3620E1G4B6-V
ホワイト
13.3
ポリウレタンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291497
CR-G3620E1G4B6-V
ホワイト
12.8
ポリウレタンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296537
CR-W3620E1G4Q4-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288146
CR-A3620E1G4B6-W
ホワイト
13.3
ナイロンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291506
CR-G3620E1G4B6-W
ホワイト
12.8
ナイロンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296546
CR-W3620E1G4Q6-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288155
CR-A3620E1G4E3-V
ホワイト
13.3
ポリウレタンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291515
CR-G3620E1G4E3-V
ホワイト
12.8
ポリウレタンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296555
CR-W3620E1G4T4-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288164
CR-A3620E1G4E3-W
ホワイト
13.3
ナイロンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291524
CR-G3620E1G4E3-W
ホワイト
12.8
ナイロンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296564
CR-W3620E1G4T6-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
布
13.25
¥74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288173
CR-A3620E1G4M6-V
ホワイト
13.3
ポリウレタンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291533
CR-G3620E1G4M6-V
ホワイト
12.8
ポリウレタンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296573
CR-W3620E1VZ62-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
エコPVCレザー
13.25
¥78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288189
CR-A3620E1G4M6-W
ホワイト
13.3
ナイロンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291549
CR-G3620E1G4M6-W
ホワイト
12.8
ナイロンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296589
CR-W3620E1VZ64-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
エコPVCレザー
13.25
¥78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288198
CR-A3620E1G4Q4-V
ホワイト
13.3
ポリウレタンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291558
CR-G3620E1G4Q4-V
ホワイト
12.8
ポリウレタンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296598
CR-W3620E1VZE6-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
エコPVCレザー
13.25
¥78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288207
CR-A3620E1G4Q4-W
ホワイト
13.3
ナイロンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291567
CR-G3620E1G4Q4-W
ホワイト
12.8
ナイロンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52296607
CR-W3620E1VZL1-W
ホワイト
13.25
ナイロンキャスター
エコPVCレザー
13.25
¥78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288216
CR-A3620E1G4Q6-V
ホワイト
13.3
ポリウレタンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291576
CR-G3620E1G4Q6-V
ホワイト
12.8
ポリウレタンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288225
CR-A3620E1G4Q6-W
ホワイト
13.3
ナイロンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291585
CR-G3620E1G4Q6-W
ホワイト
12.8
ナイロンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288234
CR-A3620E1G4T4-V
ホワイト
13.3
ポリウレタンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291594
CR-G3620E1G4T4-V
ホワイト
12.8
ポリウレタンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52288243
CR-A3620E1G4T4-W
ホワイト
13.3
ナイロンキャスター
布
13.3
¥81,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52291603
CR-G3620E1G4T4-W
ホワイト
12.8
ナイロンキャスター
布
12.8
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
コクヨ Wizard チェア
参考になった