コクヨ
オフィスチェアー ウィザード3 ミドルマネージメント (配送・組立サービス付き)
姿勢を安定させる腰部のサポート性と身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する充実のコクヨオリジナル機能を搭載。
タイプ
ミドルマネージメント
キャスター
あり
張地
布
肘掛
T型肘
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(シェル)
質量(kg)
材質(キャスター)
本体質量(kg)
材質(脚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52294236
CR-G3625E1G40T-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297176
CR-W3625E1G40T-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294245
CR-G3625E1G40T-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297185
CR-W3625E1G47E-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294254
CR-G3625E1G47E-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297194
CR-W3625E1G4A8-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294263
CR-G3625E1G47E-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297203
CR-W3625E1G4B6-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294279
CR-G3625E1G4A8-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297219
CR-W3625E1G4E3-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294288
CR-G3625E1G4A8-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297228
CR-W3625E1G4M6-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294297
CR-G3625E1G4B6-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297237
CR-W3625E1G4Q4-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294306
CR-G3625E1G4B6-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297246
CR-W3625E1G4Q6-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294315
CR-G3625E1G4E3-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297255
CR-W3625E1G4T4-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294324
CR-G3625E1G4E3-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52297264
CR-W3625E1G4T6-W
ホワイト
15.6
ナイロンキャスター
15.6
樹脂脚(ホワイト/グリーンテクトコーティング)
¥108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294333
CR-G3625E1G4M6-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294349
CR-G3625E1G4M6-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294358
CR-G3625E1G4Q4-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294367
CR-G3625E1G4Q4-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294376
CR-G3625E1G4Q6-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294385
CR-G3625E1G4Q6-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294394
CR-G3625E1G4T4-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294403
CR-G3625E1G4T4-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294419
CR-G3625E1G4T6-V
ホワイト
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294428
CR-G3625E1G4T6-W
ホワイト
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294516
CR-G3625F6G40T-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294525
CR-G3625F6G40T-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294534
CR-G3625F6G47E-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294543
CR-G3625F6G47E-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294559
CR-G3625F6G4A8-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294568
CR-G3625F6G4A8-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294577
CR-G3625F6G4B6-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294586
CR-G3625F6G4B6-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294595
CR-G3625F6G4E3-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294604
CR-G3625F6G4E3-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294613
CR-G3625F6G4M6-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294629
CR-G3625F6G4M6-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294638
CR-G3625F6G4Q4-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294647
CR-G3625F6G4Q4-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294656
CR-G3625F6G4Q6-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294665
CR-G3625F6G4Q6-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294674
CR-G3625F6G4T4-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294683
CR-G3625F6G4T4-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294699
CR-G3625F6G4T6-V
ブラック
15
ポリウレタンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52294708
CR-G3625F6G4T6-W
ブラック
15
ナイロンキャスター
15
樹脂脚(ブラック)
¥102,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コクヨ Wizard チェア
参考になった