曜日別特売

ツイストノート

ツイストノート - リヒトラブツイストノート - リヒトラブツイストノート - リヒトラブツイストノート - リヒトラブツイストノート - リヒトラブツイストノート - リヒトラブツイストノート - リヒトラブツイストノート - リヒトラブ
(1件のレビュー)

ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙リーフ枚数30枚内容量1冊
全12種類を絞り込む
サイズ
色(表紙)
穴数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色(表紙)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52298533N1964-2A6タテ型(S型)ルージュ17穴
320
289
318(税込)
当日出荷
52298549N1964-3A6タテ型(S型)レッド17穴
320
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298558N1964-5A6タテ型(S型)イエロー17穴
320
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298567N1964-10A6タテ型(S型)パープル17穴
320
289
318(税込)
当日出荷
52298576N1964-16A6タテ型(S型)ベージュ17穴
320
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298585N1964-19A6タテ型(S型)ライトグリーン17穴
320
289
318(税込)
当日出荷
52298594N1969-2B6タテ型(S型)ルージュ21穴
380
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298603N1969-3B6タテ型(S型)レッド21穴
380
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298619N1969-5B6タテ型(S型)イエロー21穴
380
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298628N1969-10B6タテ型(S型)パープル21穴
380
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
52298637N1969-16B6タテ型(S型)ベージュ21穴
380
339
373(税込)
当日出荷
52298646N1969-19B6タテ型(S型)ライトグリーン21穴
380
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツイストノート
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: メモ帳として使用
製造業

持ち運びに便利な大きさの上、ルーズリーフタイプなので、
ノートの抜き差しが自由にでき、別売りのリーフが追加できます。
大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする