曜日別特売

ロジカルノートB5クラシック

ロジカルノートB5クラシック - ナカバヤシロジカルノートB5クラシック - ナカバヤシ

4分割メモリ3分割メモリによりページの分割が簡単にでき自分オリジナルの使いやすさが生まれます。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けや図表・グラフの作成も美しく整います。

サイズセミB5枚数30枚製本糸綴じ背クロス製本紙質上質紙本体質量(g)約600(1冊:120g)寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙・ダイヤエンボス加工RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)ブルー・バイオレット・グリーン・セピア・ホワイト内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
罫幅(mm)
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52299319ノ-B507B-5PセミB5B罫630枚ブルー・バイオレット・グリーン・セピア・ホワイト
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299328ノ-B507A-5PセミB5A罫730枚ブルー・バイオレット・グリーン・セピア・ホワイト
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする