ナカバヤシ
おえかきファイル 画用紙/クリア
(1件のレビュー)
片面サイドポケットで入れやすい!大きな画用紙も折らずに保管できます。
色
クリア
ポケット
片面横入れ・PP・厚さ60μm
ポケット数
8
仕様
内箱ディスプレイ兼用
付属品
あてポール紙
厚さ(mm)
0.2
材質(表紙)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
収納物
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52299766
CBCT-B3C
340
560×412
四つ切画用紙:縦542×横382(最大542×392)
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299775
CBCT-B4C
200
425×305
八つ切画用紙:縦382×横271(最大407×285)
¥
970
¥
909
¥
1,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください