曜日別特売

100年台紙アルバム/ログプラス/A4

100年台紙アルバム/ログプラス/A4 - ナカバヤシ100年台紙アルバム/ログプラス/A4 - ナカバヤシ100年台紙アルバム/ログプラス/A4 - ナカバヤシ100年台紙アルバム/ログプラス/A4 - ナカバヤシ100年台紙アルバム/ログプラス/A4 - ナカバヤシ100年台紙アルバム/ログプラス/A4 - ナカバヤシ100年台紙アルバム/ログプラス/A4 - ナカバヤシ100年台紙アルバム/ログプラス/A4 - ナカバヤシ

旅行、映画や舞台の観劇、美術展、子供の作品などフリー台紙とクリアポケットの見開きページで思い出をまるごと収納することができます。いつものアルバムに写真以外の記録をプラスしてみませんか。

収納サイズA4仕様透明カバー付き質量(g)788タイプビス式背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)303×240材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙台紙100年台紙(ブラック)8枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)、クリアポケット台紙(ブラック)8枚(収納可能サイズ:縦297×横210mm)RoHS指令(10物質対応)対応台紙枚数(枚)8内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52300746A-LPA4H-Wホワイト
2,490
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300755A-LPA4H-Dブラック
2,490
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする