フエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4

フエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 - ナカバヤシフエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 - ナカバヤシフエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 - ナカバヤシフエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 - ナカバヤシフエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 - ナカバヤシフエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 - ナカバヤシフエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 - ナカバヤシフエルアルバム/ル・パピエ・ノアール2/A4 - ナカバヤシ

便利なフリーポケットが1枚付いています。 チケットやパンフレットなどのや、思い出の品も一緒に収納しておく事ができます。

収納サイズA4グリーン購入法適合仕様フリーポケット付き、透明カバー付き質量(g)700タイプビス式背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)303×240材質(表紙)布地表紙(綿)台紙フリー台紙(黒)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)RoHS指令(10物質対応)対応台紙枚数(枚)10内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52300773A-A4D-171-Rレッド
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300789A-A4D-171-Bブルー
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300798A-A4D-171-Vベージュ
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
52300807A-A4D-171-Dブラック
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする