ナカバヤシ
DPA/溶着式
L判6面のポケットアルバムの扉と最終ページにL判ハーフポケットページとオリジナルカードがセットされています。 L判サイズのポケットも、収納枚数256枚とたっぷり整理いただけます。
収納サイズ
L判
収納枚数(枚)
256
仕様
デザインカード付・背見出しポケット付・CDポケット付・スリップケース入
質量(g)
580
背幅(mm)
22
寸法(縦×横)(mm)
303×300
材質(表紙)
ポリプロピレン
台紙
ポリプロピレン製L判ヨコ6面ポケット2層台紙20枚(透明)、L判ヨコ4面+L判ハーフ4面ポケット2層台紙2枚(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52301175
DPA-6L-WG
ウォームグレー
¥1,450
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301184
DPA-6L-BR
ブラウン
¥1,450
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください