ナカバヤシ
ウィンドウカバーアルバムL80
箔押しがきいたデザインで表紙に好きな写真を入れて飾れます。
収納サイズ
L判
収納枚数(枚)
80
仕様
透明袋入り
質量(g)
215
背幅(mm)
25
寸法(縦×横)(mm)
206×153
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙
ポリプロピレン製L判2段ポケット3層エンボス黒台紙20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52301227
ア-FTPW-L-204-P
ピンク
¥1,170
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301236
ア-FTPW-L-204-V
バイオレット
¥1,170
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301245
ア-FTPW-L-206-R
レッド
¥1,170
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52301254
ア-FTPW-L-206-B
ブルー
¥1,170
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください