ナカバヤシ
プラコートアートフル替台紙 ビス式用
フリー替台紙アートフルプラコート台紙ビス式2穴Lサイズです。
収納サイズ
L判
色
ブルー
グリーン購入法
適合
仕様
透明袋入り、補充用ビス2本付き
種別
アンパンマン
寸法(縦×横)(mm)
325×315
台紙
プラコートアートフル台紙5枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52301446
アA-LR-5-5
¥1,070
¥
929
¥1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください