ナカバヤシ
PMXポケットアルバム120
写真収納枚数L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚収納でき、CDも入る便利なポケットつきです。
収納サイズ
L判・KG判・パノラマ判
収納枚数(枚)
L判:120枚、KG判・パノラマ判:40枚
質量(g)
240
背幅(mm)
30
寸法(縦×横)(mm)
297×157
柄
すみっコぐらし
材質(表紙)
ポリプロピレン(厚さ0.7mm)
台紙
3段ポケット3層白エンボス台紙20枚/冊
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52302329
PMX-120-9
オープン
¥
569
¥626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください