業務用バルサン 飲食店まるごと殺虫

業務用バルサン 飲食店まるごと殺虫 - バルサン
(1件のレビュー)

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。
家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!
火災警報器を煙から守る専用カバー付き。
プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!

用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除にシリーズ業務用バルサン利用場所屋内
注意
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれなど)を起こしたことのある人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
※煙を感知するタイプの火災報知器に反応することがあるので、袋などで覆う(使用後は必ず元に戻す。)
※引火性危険物(ガス・ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しない。
※火気や直射日光を避け、小児の手の届かない温度の低い場所に保管する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52299276VSPTH1個(80g×1個)
オープン
取扱い終了
52299267VSPTD1個(40g×1個)
オープン
取扱い終了
52299258VSPTB1個(20g×1個)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52299276
2020-07-29
用途: 害虫対策
有限会社かいばサービス業

煙がすごいので集合施設では近所への告知等必要。
単独建物での使用はおすすめできます。
残り香は気にするほどでは有りません。個人差もあるでしょうが飲食店でも大丈夫だと思います。
効果はまだわかりません。劇的に昆虫が生存できない状態を維持するようなものではないと感じています。 現在生きてる昆虫は死ぬと思います。  二回目の購入です。 前々回までは業務用ではないものを使っていました。 面積が大きい場合はこの商品がいいとおもいます。 ワンルームマンションのような場所では近隣が消防に通報してしまうかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする