トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
アンボプロテクターヘルメット No.3220F
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途
刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色
【ヘルメット】オレンジ
質量(g)
約368
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52342518
No.3220F
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください