ゼブラ
NJK-0.4芯
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク
水性顔料
ボール径(Φmm)
0.4
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
98.2
質量(g)
0.7
適合本体シリーズ名
サラサセレクト
入数
1本
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314773
RNJK4-BG
ブルーグリーン
¥100
取扱い終了
52314789
RNJK4-COBL
コバルトブルー
¥100
取扱い終了
52314798
RNJK4-E
茶
¥100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください