ニュースパイラルCC シャープペンシル

ニュースパイラルCC シャープペンシル - ゼブラ
(1件のレビュー)

産学協同プロジェクトにより卓越した「握りやすさ」と「疲れにくさ」を実現/スパイラルライン/三角ラウンド形状グリップ

芯径(mm)【シャープ芯】0.5軸径(Φmm)16.2全長(mm)142.5質量(g)18.5方式ノック式内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52315279MA51-CBKクリアブラック
600
取扱い終了
52315288MA51-CBLクリアブルー
600
取扱い終了
52315297MA51-CLBライトブルー
600
取扱い終了
52315306MA51-CLGライトグリーン
600
取扱い終了
52315315MA51-CPピンク
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52315306
2021-01-30
用途: 事務仕事の一番の相棒
教育・研究機関

めちゃくちゃ書きやすい。早くたくさん字を書くときにはこれが1番いい。
最近文房具店にも置いていなくて、ずっと探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする