ゼブラ
替消しゴム
繰り返し・詰め替え
対応
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
3.8
4.5
4.7
5
7.8
全長(mm)
選択してください
7.5
8
10.5
10.7
12.5
16.5
20.5
内容量
1セット(3個)
1セット(5個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315516
E-1B-A
1セット(5個)
4.7
10.7
0.4
A
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
52315525
E-1B-B
1セット(5個)
3.8
8
0.2
B
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
52315534
E-1B-J
1セット(5個)
5
7.5
0.2
J
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52315543
E-1B-N
1セット(3個)
4.5
20.5
0.4
N
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
52315568
E-1B-X-BK
1セット(3個)
4.7
10.5
0.4
X
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
52315577
E-5A-G
1セット(5個)
4.7
12.5
0.3
G
¥
50
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
52315559
E-1B-P
1セット(5個)
7.8
16.5
0.5
P
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください