コクヨ
ISデスクシステム ロング袖デスク(配送・組立サービス付き)
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1100
キャスター
なし
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール
材質(表面)
スチール
材質(引出し)
スチール
材質(脚部)
スチール
色(本体)
ホワイト
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
グリーン購入法
適合
アジャスター
あり
材質(幕板)
スチール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
タイプ
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52318517
SD-ISN1275LHLSM10NN
1200
57
ホワイトナチュラル
袖左
ホワイトナチュラル
¥160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318526
SD-ISN1275LHLSMP2NN
1200
57
ラスティックミディアム
袖左
ラスティックミディアム
¥160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318535
SD-ISN1275LHLSPAWNN
1200
57
ホワイト
袖左
ホワイト
¥160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318544
SD-ISN1275LHRSM10NN
1200
57
ホワイトナチュラル
袖右
ホワイトナチュラル
¥160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318553
SD-ISN1275LHRSMP2NN
1200
57
ラスティックミディアム
袖右
ラスティックミディアム
¥160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318569
SD-ISN1275LHRSPAWNN
1200
57
ホワイト
袖右
ホワイト
¥160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318727
SD-ISN127LHLSM10NN
1200
56
ホワイトナチュラル
袖左
ホワイトナチュラル
¥158,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318736
SD-ISN127LHLSMP2NN
1200
56
ラスティックミディアム
袖左
ラスティックミディアム
¥158,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318745
SD-ISN127LHLSPAWNN
1200
56
ホワイト
袖左
ホワイト
¥158,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318754
SD-ISN127LHRSM10NN
1200
56
ホワイトナチュラル
袖右
ホワイトナチュラル
¥158,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318763
SD-ISN127LHRSMP2NN
1200
56
ラスティックミディアム
袖右
ラスティックミディアム
¥158,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318779
SD-ISN127LHRSPAWNN
1200
56
ホワイト
袖右
ホワイト
¥158,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319314
SD-ISN1375LHLSM10NN
1300
58
ホワイトナチュラル
袖左
ホワイトナチュラル
¥166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319323
SD-ISN1375LHLSMP2NN
1300
58
ラスティックミディアム
袖左
ラスティックミディアム
¥166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319339
SD-ISN1375LHLSPAWNN
1300
58
ホワイト
袖左
ホワイト
¥166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319348
SD-ISN1375LHRSM10NN
1300
58
ホワイトナチュラル
袖右
ホワイトナチュラル
¥166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319357
SD-ISN1375LHRSMP2NN
1300
58
ラスティックミディアム
袖右
ラスティックミディアム
¥166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319366
SD-ISN1375LHRSPAWNN
1300
58
ホワイト
袖右
ホワイト
¥166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319558
SD-ISN137LHLSM10NN
1300
58
ホワイトナチュラル
袖左
ホワイトナチュラル
¥162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319567
SD-ISN137LHLSMP2NN
1300
58
ラスティックミディアム
袖左
ラスティックミディアム
¥162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319576
SD-ISN137LHLSPAWNN
1300
58
ホワイト
袖左
ホワイト
¥162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319585
SD-ISN137LHRSM10NN
1300
58
ホワイトナチュラル
袖右
ホワイトナチュラル
¥162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319594
SD-ISN137LHRSMP2NN
1300
58
ラスティックミディアム
袖右
ラスティックミディアム
¥162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319603
SD-ISN137LHRSPAWNN
1300
58
ホワイト
袖右
ホワイト
¥162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320599
SD-ISN1475LHLSM10NN
1400
60
ホワイトナチュラル
袖左
ホワイトナチュラル
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320608
SD-ISN1475LHLSMP2NN
1400
60
ラスティックミディアム
袖左
ラスティックミディアム
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320617
SD-ISN1475LHLSPAWNN
1400
60
ホワイト
袖左
ホワイト
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320626
SD-ISN1475LHRSM10NN
1400
60
ホワイトナチュラル
袖右
ホワイトナチュラル
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320635
SD-ISN1475LHRSMP2NN
1400
60
ラスティックミディアム
袖右
ラスティックミディアム
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320644
SD-ISN1475LHRSPAWNN
1400
60
ホワイト
袖右
ホワイト
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320967
SD-ISN147LHLSM10NN
1400
59
ホワイトナチュラル
袖左
ホワイトナチュラル
¥171,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320976
SD-ISN147LHLSMP2NN
1400
59
ラスティックミディアム
袖左
ラスティックミディアム
¥171,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320985
SD-ISN147LHLSPAWNN
1400
59
ホワイト
袖左
ホワイト
¥171,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320994
SD-ISN147LHRSM10NN
1400
59
ホワイトナチュラル
袖右
ホワイトナチュラル
¥171,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321003
SD-ISN147LHRSMP2NN
1400
59
ラスティックミディアム
袖右
ラスティックミディアム
¥171,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321019
SD-ISN147LHRSPAWNN
1400
59
ホワイト
袖右
ホワイト
¥171,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322114
SD-ISN1575LHLSM10NN
1500
61
ホワイトナチュラル
袖左
ホワイトナチュラル
¥178,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322123
SD-ISN1575LHLSMP2NN
1500
61
ラスティックミディアム
袖左
ラスティックミディアム
¥178,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322139
SD-ISN1575LHLSPAWNN
1500
61
ホワイト
袖左
ホワイト
¥178,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322148
SD-ISN1575LHRSM10NN
1500
61
ホワイトナチュラル
袖右
ホワイトナチュラル
¥178,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322157
SD-ISN1575LHRSMP2NN
1500
61
ラスティックミディアム
袖右
ラスティックミディアム
¥178,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322166
SD-ISN1575LHRSPAWNN
1500
61
ホワイト
袖右
ホワイト
¥178,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322604
SD-ISN157LHLSM10NN
1500
60
ホワイトナチュラル
袖左
ホワイトナチュラル
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322613
SD-ISN157LHLSMP2NN
1500
60
ラスティックミディアム
袖左
ラスティックミディアム
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322629
SD-ISN157LHLSPAWNN
1500
60
ホワイト
袖左
ホワイト
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322638
SD-ISN157LHRSM10NN
1500
60
ホワイトナチュラル
袖右
ホワイトナチュラル
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322647
SD-ISN157LHRSMP2NN
1500
60
ラスティックミディアム
袖右
ラスティックミディアム
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322656
SD-ISN157LHRSPAWNN
1500
60
ホワイト
袖右
ホワイト
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323758
SD-ISN1675LHLSM10NN
1600
62
ホワイトナチュラル
袖左
ホワイトナチュラル
¥184,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323767
SD-ISN1675LHLSMP2NN
1600
62
ラスティックミディアム
袖左
ラスティックミディアム
¥184,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ