コクヨ
ISデスクシステム ロング袖デスク マネージャー用A4(配送・組立サービス付き)
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1100
キャスター
なし
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール
材質(表面)
スチール
材質(引出し)
スチール
材質(脚部)
スチール
色(本体)
ホワイト
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
あり
グリーン購入法
適合
アジャスター
あり
材質(幕板)
スチール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
タイプ
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52321755
SD-ISN1575CARSM10NN
1500
81
ホワイトナチュラル
A4タイプ
ホワイトナチュラル
¥222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321764
SD-ISN1575CARSMP2NN
1500
81
ラスティックミディアム
A4タイプ
ラスティックミディアム
¥222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321773
SD-ISN1575CARSPAWNN
1500
81
ホワイト
A4タイプ
ホワイト
¥222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321929
SD-ISN1575DCARSM10NN
1500
81
ホワイトナチュラル
A4ダイヤル錠タイプ
ホワイトナチュラル
¥232,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321938
SD-ISN1575DCARSMP2NN
1500
81
ラスティックミディアム
A4ダイヤル錠タイプ
ラスティックミディアム
¥232,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321947
SD-ISN1575DCARSPAWNN
1500
81
ホワイト
A4ダイヤル錠タイプ
ホワイト
¥232,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322245
SD-ISN157CARSM10NN
1500
79
ホワイトナチュラル
A4タイプ
ホワイトナチュラル
¥213,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322254
SD-ISN157CARSMP2NN
1500
79
ラスティックミディアム
A4タイプ
ラスティックミディアム
¥213,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322263
SD-ISN157CARSPAWNN
1500
79
ホワイト
A4タイプ
ホワイト
¥213,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322419
SD-ISN157DCARSM10NN
1500
79
ホワイトナチュラル
A4ダイヤル錠タイプ
ホワイトナチュラル
¥223,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322428
SD-ISN157DCARSMP2NN
1500
79
ラスティックミディアム
A4ダイヤル錠タイプ
ラスティックミディアム
¥223,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322437
SD-ISN157DCARSPAWNN
1500
79
ホワイト
A4ダイヤル錠タイプ
ホワイト
¥223,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323399
SD-ISN1675CARSM10NN
1600
82
ホワイトナチュラル
A4タイプ
ホワイトナチュラル
¥224,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323408
SD-ISN1675CARSMP2NN
1600
82
ラスティックミディアム
A4タイプ
ラスティックミディアム
¥224,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323417
SD-ISN1675CARSPAWNN
1600
82
ホワイト
A4タイプ
ホワイト
¥224,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323566
SD-ISN1675DCARSM10NN
1600
82
ホワイトナチュラル
A4ダイヤル錠タイプ
ホワイトナチュラル
¥234,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323575
SD-ISN1675DCARSMP2NN
1600
82
ラスティックミディアム
A4ダイヤル錠タイプ
ラスティックミディアム
¥234,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323584
SD-ISN1675DCARSPAWNN
1600
82
ホワイト
A4ダイヤル錠タイプ
ホワイト
¥234,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323889
SD-ISN167CARSM10NN
1600
81
ホワイトナチュラル
A4タイプ
ホワイトナチュラル
¥215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323898
SD-ISN167CARSMP2NN
1600
81
ラスティックミディアム
A4タイプ
ラスティックミディアム
¥215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323907
SD-ISN167CARSPAWNN
1600
81
ホワイト
A4タイプ
ホワイト
¥215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324056
SD-ISN167DCARSM10NN
1600
81
ホワイトナチュラル
A4ダイヤル錠タイプ
ホワイトナチュラル
¥225,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324065
SD-ISN167DCARSMP2NN
1600
81
ラスティックミディアム
A4ダイヤル錠タイプ
ラスティックミディアム
¥225,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324074
SD-ISN167DCARSPAWNN
1600
81
ホワイト
A4ダイヤル錠タイプ
ホワイト
¥225,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください