曜日別特売

ISデスクシステム マネージャー用ミーティングテーブル(配送・組立サービス付き)

ISデスクシステム マネージャー用ミーティングテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム マネージャー用ミーティングテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム マネージャー用ミーティングテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム マネージャー用ミーティングテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム マネージャー用ミーティングテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム マネージャー用ミーティングテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム マネージャー用ミーティングテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム マネージャー用ミーティングテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨ

サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。

高さ(mm)720奥行(mm)450グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52325569SD-ISNS134SMP2Nラスティックミディアム1300×450×72027
68,500
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325596SD-ISNS144SMP2Nラスティックミディアム1400×450×72029
70,100
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325614SD-ISNS154SMP2Nラスティックミディアム1500×450×72030
71,300
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325639SD-ISNS164SMP2Nラスティックミディアム1600×450×72032
72,800
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325578SD-ISNS134SPAWNNホワイト1300×450×72027
68,500
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663846SD-ISNS164SPAWNNホワイト1600×450×720-
72,800
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325553SD-ISNS134SM10Nホワイトナチュラル1300×450×72027
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325587SD-ISNS144SM10Nホワイトナチュラル1400×450×72029
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325605SD-ISNS154SM10Nホワイトナチュラル1500×450×72030
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325623SD-ISNS164SM10Nホワイトナチュラル1600×450×72032
67,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする