マルマン
スケッチバインダー
マルマン定番スケッチブック「図案シリーズ」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。画用紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。
リング内径(Φmm)
9
収納枚数(枚)
(標準)約30枚(画用紙リーフを入れた場合),画用紙リーフ10枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴数
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52345257
F210
A4
30穴
312×230×15
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31263078
F211
B5
26穴
272×200×15
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31263087
F212
A5
20穴
224×167×15
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52345266
F211
B5
26穴
272×200×15
¥
750
取扱い終了
52345275
F212
A5
20穴
224×167×15
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください