曜日別特売

カラーリング20ミリ

カラーリング20ミリ - ミツヤカラーリング20ミリ - ミツヤ

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。

材質ポリプロピレン種類リンク赤、白、青、黄緑、黄(5色)仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)内径(Φmm)20内容量1ケース(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52347673TM-82-320
280
269
296(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする