ミツヤ
カードリング30ミリ
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
種類
リンク
内径(Φmm)
30
線径(Φmm)
2.2
内容量
1ケース(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52347689
TM-83-2
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください