あかしや
太筆 楽山
用途
書道教室・趣味向け/楷書・行書
仕様
弾力:ほどよい硬さ
材質
主原毛:羊毛、馬尾脇毛、狸毛
寸法(Φ×mm)
12.5×251
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52354339
AL-120
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください