あかしや
書写楽FITGRIP 創
用途
学校書写、書道教室向け
仕様
弾力:硬め
材質
主原毛:馬毛、羊毛、人造毛
寸法(Φ×mm)
12.5×241
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52354348
AL-F82
¥800
¥
689
¥758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください