ハンコケース

ハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタ
(2件のレビュー)

使いやすさを追求したはんこケース。
使いやすさにこだわった、携帯に便利なカラフル印鑑ケース。
フタを開けたとき180度で止まるので印鑑が飛び出さず、朱肉がつけやすくなっています。また、速乾性に優れた朱肉の採用により、乾きが速く美しい印影が残せます。
直径12mm×長さ60mmまでの印鑑が1本収納可能です。
側面についた「くぼみ」で印鑑が取り出しやすくなっています。
印面とハンコケースの接触面を最小限に抑えた構造でハンコケースが汚れにくくなっています。

寸法(mm)88×28×18質量(g)20適合寸法(mm)印鑑:直径12×長さ60まで繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※朱肉の補充カートリッジ、朱の油はありません。
※印鑑は商品に含まれません。
※商品の色は、実際の色とは異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52359135CPC-1ダークブルー
400
379
417(税込)
当日出荷
57685609CPC-4オレンジ
400
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52359135
2021-01-27
用途: 印鑑入れ
飲食業

さすがに見た目に高級感はありませんがチープな感じもありません。
低価格と清掃性の良さと剛性感を考えれば今後も購入したいと思います。
欲を言えばもっと色とサイズのバリエーションがあればいいと思います。

対象商品 : 52359135
2020-09-24
用途: 認印の携帯用
教育・研究機関

簡単に開いても困るし、開きづらくても困りますが、ベーシックな形が一番使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする