マルマン
スパイラルノート
コンセプトは「ニューベーシック」。コストパフォーマンスはもちろん、より幅広い使用シーンにマッチするよう機能を高め、細部まで使いやすさにこだわりました。
サイズ
A4
罫幅(mm)
5
罫
方眼罫
枚数
40
仕様
スパイラルコイルループ製本
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×224×5
用紙厚(g/m
2
)
70
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52362136
N245
¥420
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください