マルマン
ノートクラフト横罫
コンセプトは「ニューベーシック」。コストパフォーマンスはもちろん、より幅広い使用シーンにマッチするよう機能を高め、細部まで使いやすさにこだわりました。
サイズ
B5
罫幅(mm)
8
行数
26
仕様
スパイラルコイルループ製本、切り取りミシン目入り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
252×186×5
用紙厚(g/m
2
)
70
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263184
N256
横罫
40枚
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
52362145
N256
8mm罫
40
¥
220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください