マルマン
長型ノート単語罫色込
リングノートの定番。1960年、日本初のリングノートはマルマンから誕生しました。言語問わずに単語を詳しく書き込める2色の罫線、持ち運びに便利なサイズ感の単語帳ノート。
罫
単語罫
枚数
50
仕様
スパイラル製本、英語の発音表付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×89×5
用紙厚(g/m
2
)
70
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52362154
N671AM
¥210
¥
189
¥208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください