曜日別特売

バンドバックル付フープ(メイン電路用)

バンドバックル付フープ(メイン電路用) - ノムラバンドバックル付フープ(メイン電路用) - ノムラバンドバックル付フープ(メイン電路用) - ノムラバンドバックル付フープ(メイン電路用) - ノムラバンドバックル付フープ(メイン電路用) - ノムラ

船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております

用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます型式ツメ型3号長さL(m)0.5板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.4板幅(mm)B:14内容量1袋(25個)
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52365067350RO
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
5236507630550SROSUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする