DENSAN(デンサン/ジェフコム)
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)
傾くソケット採用(約15°)
障害物を避けて締付けできる
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
ラチェット機構
用途
一本で4サイズ(8、10、12、13)
全長(mm)
140
材質
STEEL
質量(g)
180
タイプ
ショートタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52368594
DR-0813S-FA
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)
参考になった