コネクタ付ファイバケーブル

コネクタ付ファイバケーブル - 大崎電気工業

光ファイバをフレキシブル金属菅の中に収めた曲げに強い光ファイバケーブル。狭い箇所での配線が容易で断線の心配なし。鳥獣害被害対策に効果絶大で側面圧力・火災にも強い。*ユニシームレス金属管に収めた屋外用ピコケーブルもご準備。

用途屋内常設用、情報通信のメイン管路に最適。また金属フレキ菅で保護しているため、断線の不安なし。フレキシブリティにも優れていて狭い管路(鉄道事業用等)にも多く使用。メインフレキ黄色/口出し部白色仕様光ファイバ2芯、SM、コネクタ標準SC型コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2芯数2芯ファイバータイプシングルモード変換タイプオス - オス内容量1箱(1巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
523686372PLC-SM-SC/SC-AP-2N10-1.0/1.0/YE-WH10
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
523686462PLC-SM-SC/SC-AP-2N20-1.0/1.0/YE-WH20
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
523686552PLC-SM-SC/SC-AP-2N30-1.0/1.0/YE-WH30
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする