大崎電気工業
可搬型ピコケーブル
可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約10kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途
各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。
色
黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1台(1式)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
52368716
PDMS14-120-SC/SC
120
4
標準SCコネクタ
屋外用
マルチモード/シングルモード
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください