曜日別特売

可搬型ピコケーブル

可搬型ピコケーブル - 大崎電気工業

可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約12kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。

用途各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。仕様光ファイバ4芯、SM、コネクタ標準SC型、屋外ピコケーブル300m巻黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可)変換タイプオス - オス内容量1台(1式)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
52368725PDMS14-300-SC/SC3004SCコネクタ屋外用マルチモード/シングルモード
オープン
889,800
978,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする