プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) - NCR
(1件のレビュー)

ドライエアーに対応!
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。

用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
注意
※常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する作業には適しません。(寿命が短くなります)
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)、アルゴンは流すことができません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52490543PNA5-101巻(10m)105.111.2耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490559PNA5-201巻(20m)205.111.2耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490568PNA5-301巻(30m)305.111.2耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490577PNA5-501巻(50m)505.111.2耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490586PNA5-1001巻(100m)1005.111.2耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490595PNA6-101巻(10m)106.313.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490604PNA6-201巻(20m)206.313.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490613PNA6-301巻(30m)306.313.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490629PNA6-501巻(50m)506.313.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490638PNA6-1001巻(100m)1006.313.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490647PNA8-101巻(10m)107.915.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490656PNA8-201巻(20m)207.915.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490665PNA8-301巻(30m)307.915.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490674PNA8-501巻(50m)507.915.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490683PNA8-1001巻(100m)1007.915.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490699PNA9-101巻(10m)109.517.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490708PNA9-201巻(20m)209.517.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490717PNA9-301巻(30m)309.517.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490726PNA9-501巻(50m)509.517.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490735PNA9-1001巻(100m)1009.517.4耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490744PNA12-101巻(10m)1012.721.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490753PNA12-201巻(20m)2012.721.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490769PNA12-301巻(30m)3012.721.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490778PNA12-501巻(50m)5012.721.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490787PNA12-1001巻(100m)10012.721.1耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490796PNA19-101巻(10m)101929.3耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490805PNA19-201巻(20m)201929.3耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490814PNA19-301巻(30m)301929.3耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490823PNA19-501巻(50m)501929.3耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490839PNA19-1001巻(100m)1001929.3耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)2
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490848PNA25-101巻(10m)1025.436.2耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)1.5
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490857PNA25-201巻(20m)2025.436.2耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490866PNA25-301巻(30m)3025.436.2耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)1.5
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490875PNA25-501巻(50m)5025.436.2耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)1.5
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52490744
2026-01-05
用途: 大型インパクトを使う為のホース
有限会社三瓶急送運輸・通信業

柔らかくて使いやすい。
巻きグセも気にならないぐらい柔らかい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする