注油機器HAYAMARU

注油機器HAYAMARU - ワタナベエンジニアリング注油機器HAYAMARU - ワタナベエンジニアリング注油機器HAYAMARU - ワタナベエンジニアリング
(5件のレビュー)

給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。

用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383145HY-20L
9,500
6,990
7,689(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: リピートです
農・林・水産業

エンジンオイルをペール缶からオイルジョッキに移すのに とてもスムーズに出てくれます 感動してギヤオイル用にもう1つ購入です

対象商品 : 52383145
2026-03-22
用途: オイル補給
農・林・水産業

エアーが入らずにとても使いやすい、もっと早くに購入しておけばよかった

対象商品 : 52383145
2022-07-12
用途: エンジンオイル交換

うわさ通り最高です。替えパッキンが別売されたら更に安心。

対象商品 : 52383145
2021-06-16
用途: トラクターのオイル交換
桑原農場農・林・水産業

トラクターってたくさんオイル使うので時短になります。新品のオイルの使い始めってスムーズに出ませんが、これを使うとすんなり出ますし、オイル垂れもないのでオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 52383145
2020-09-17
用途: 機械油の補充作業に
有限会社多賀精密製造業

工作機械の油入れ替え作業に使用しました。
めっちゃ作業がはかどり、名前の通り最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする