曜日別特売

トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感

トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 - SONIC(ソニック)[文具]
(3件のレビュー)

時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。

設定時間最大:60分材質ABS主要材質主要材質=ABS表示形式アナログカウントダウン機能内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383538LV-3062-MBミントブルー
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52383547LV-3062-Pピンク
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52383556LV-3062-Iアイボリー
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52383565LV-3078-SVシルバー
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【タイマー式学習法トキ・サポ】集中力は時間に秘密があった!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52383556
2021-07-14
用途: 障害児支援
医療・福祉・介護関連業

視覚で分かりやすいため、こちらを使っています。手頃な大きさです。

対象商品 : 52383547
2020-12-13
用途: 子どもの時間管理
教育・研究機関

使いやすく、分かりやすく、子どもがやる気になりました。買って良かったです。

対象商品 : 52383556
2020-05-24
用途: 塗装作業時
その他業種

正面のツマミを回すと色板が動き、手を離すと自動的にカウントダウンが始まります。動作音が全くせず残り時間を視覚的に確認できて良いです。アラーム音の大きさと鳴動時間を二段階調達できるのも◎

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする