CAPTAIN STAG
鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様
安全弁作動内圧値:800KPa±10%
材質
ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×60×645(本体のみ)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52384003
Y-3142
ブラック
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52383994
Y-3141
オレンジ
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください