CAPTAIN STAG
フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])
注入可能:約800(116、8kgf/cm
2
)
材質
本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)
色
ブラック
質量(g)
約1015
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約93×297×225(最大値、ホース除く)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約93×250×74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52384107
Y-3149
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください