日本ノート
カレッジアニマル方眼ノート
人気のアニマル柄の方眼ノート。5mm方眼罫。
可愛くデコレーションできる多目的シール付。
仕様
ベルマーク付
寸法(幅W×高さH)(mm)
【本文】179×252
製本
糸綴じ
内容量
1束(4冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52385473
LT014BE
【本文】30枚
5mm方眼罫・中心リーダー入
¥840
¥
719
¥791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください