曜日別特売

エアクション袋テープ付

エアクション袋テープ付 - ハピラ
(1件のレビュー)

テープ付だからワンタッチで梱包できる。

用途お手軽、簡単、家庭用梱包用品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52385638PSKAC11パック(8枚)PE10562483層
オープン
取扱い終了
52385647PSKAC21パック(5枚)PE15562483層
オープン
取扱い終了
52385656PSKAC31パック(3枚)PE22532483層
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52385656
2020-10-05
用途: DVDの梱包発送
サービス業

コスパがよい。サイズも小さくて保管も楽なので、今後も使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする