四国電線
衛星放送受信用 同軸ケーブル
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途
テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
色
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
材質(テープ)
外部導体(mm)
仕上外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52489299
S-4C-FB
1巻(100m)
100
黒
内部:1/0.8
3.7
【外部導体1】両面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:5/打数:16
6.0±0.5
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489308
S-4C-FB
1巻(100m)
100
灰
内部:1/0.8
3.7
【外部導体1】両面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:5/打数:16
6.0±0.5
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489317
S-5C-FB
1巻(100m)
100
黒
内部:1/1.05
5
【外部導体1】両面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:4/打数:24
7.7±0.3
63
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489326
S-5C-FB
1巻(100m)
100
灰
内部:1/1.05
5
【外部導体1】両面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:4/打数:24
7.7±0.3
63
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489335
S-5C-FB
1巻(100m)
100
白
内部:1/1.05
5
【外部導体1】両面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:4/打数:24
7.7±0.3
63
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489344
S-7C-FB
1巻(100m)
100
黒
内部:1/1.5
7.3
【外部導体1】両面アルミ
【2(編組構成)】0.18/持数:5/打数:24
10.2±0.5
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489353
S-7C-FB
1巻(100m)
100
灰
内部:1/1.5
7.3
【外部導体1】両面アルミ
【2(編組構成)】0.18/持数:5/打数:24
10.2±0.5
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489369
S-10C-FB
1巻(100m)
100
灰
内部:1/2.0
9.4
【外部導体1】両面アルミ
【2(編組構成)】0.20/持数:7/打数:24
13.1±0.5
185
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489378
S-5C-FB(AL)
1巻(100m)
100
黒
内部:1/1.05
5
【外部導体1】両面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:4/打数:24
7.7±0.3
53
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489396
SN-S-4C-FB
1巻(100m)
100
灰
内部:1/0.8
3.7
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:5/打数:16
6.0±0.5
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489405
SN-S-4C-FB
1巻(100m)
100
アイボリー
内部:1/0.8
3.7
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:5/打数:16
6.0±0.5
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489414
SN-S-5C-FB
1巻(100m)
100
黒
内部:1/1.05
5
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:4/打数:24
7.7±0.3
63
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489423
SN-S-5C-FB
1巻(100m)
100
灰
内部:1/1.05
5
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:4/打数:24
7.7±0.3
63
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489439
SN-S-5C-FB
1巻(100m)
100
紺
内部:1/1.05
5
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:4/打数:24
7.7±0.3
63
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489448
SNT-S-4C-FB
1巻(100m)
100
灰
内部:1/0.8
3.7
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:5/打数:16
6.0±0.5
42
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489457
SNT-S-5C-FB
1巻(100m)
100
黒
内部:1/1.05
4.85
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:4/打数:24
7.7±0.5
67
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489466
SNT-S-5C-FB
1巻(100m)
100
灰
内部:1/1.05
4.85
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:4/打数:24
7.7±0.5
67
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489475
SN-4C-HFB
1巻(100m)
100
灰
内部:1/0.9
3.7
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:5/打数:16
6.0±0.5
42
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489484
SN-4C-HFB
1巻(100m)
100
紺
内部:1/0.9
3.7
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.14/持数:5/打数:16
6.0±0.5
42
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489387
FINECABLE(SN-S-2.5C-FB)
1巻(200m)
200
-
内部:1/0.5
2.4
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
【2(編組構成)】0.12/持数:4/打数:16
4.2±0.3
22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表