四国電線
75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途
テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
色
黒
特性インピーダンス(Ω)
75
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
外部導体(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52489493
3C-2V
1巻(100m)
100
37
内部:1/0.5
3.1
【1(編組構成)】0.12/持数:6/打数:16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489509
3C-2Vキカク
1巻(100m)
100
46
内部:1/0.5
3.1
【1(編組構成)】0.14/持数:5/打数:24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489518
3C-2V(CCA)
1セット(100m×2巻)
100mx2
30
内部:1/0.5
3.1
【1(編組構成)】0.12/持数:6/打数:16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489527
3C-2W
1巻(100m)
100
71
内部:1/0.5
3.1
【1(編組構成)】0.14/持数:5/打数:24
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489536
5C-2VE
1巻(100m)
100
66
内部:1/0.8
4.9
【1(編組構成)】0.12/持数:5/打数:24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489545
5C-2W
1巻(100m)
100
120
内部:1/0.8+E14:M14
4.9
【1(編組構成)】0.14/持数:7/打数:24
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489554
5C-2VJ
1巻(100m)
100
75
内部:7/0.26
4.6
【1(編組構成)】0.14/持数:7/打数:24
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489563
7C-2V
1巻(100m)
100
140
内部:1/1.15
7.3
【1(編組構成)】0.18/持数:8/打数:24
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489579
3C-FV
1巻(100m)
100
39
内部:1/0.65
3.1
【1(編組構成)】0.12/持数:5/打数:24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52489588
5C-FV
1巻(100m)
100
66
内部:1/1.05
5
【1(編組構成)】0.12/持数:7/打数:24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表