曜日別特売

50Ω系無線用 同軸ケーブル

50Ω系無線用 同軸ケーブル - 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル - 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル - 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル - 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル - 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル - 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル - 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル - 四国電線
(1件のレビュー)

●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します

用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524896065D-2V1巻(100m)-100
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
524896155D-2V1巻(100m)-100
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
524896245D-2W1巻(100m)-100
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
524896338D-2V1巻(100m)-100
オープン87,980
87,980
96,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
5248964910D-2V1巻(100m)-100
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
524896675D-FB1巻(100m)-100
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
524896768D-FB1巻(100m)-100
オープン83,980
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
5248968510D-FB1巻(100m)-100
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489694RG-58A/U1巻(200m)-200
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
684543865D-2V【ワケあり】1巻(100m)※理由あり(未使用・パッケージ不良)100
オープン29,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
524895973D-2V1巻(100m)-100
オープン
取扱い終了
返品不可
524896583D-FB1巻(200m)-200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52489685
2021-05-12
用途: アマチュア無線
農・林・水産業

144、430MHzアンテナに給電ようで使用 アンテナエレベータ上下でのヨレ等を心配していましたが、問題な無さそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする