四国電線
CATV用同軸ケーブル
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用
用途
CATV用の支線及び引込み線
材質(テープ)
アルミラミネート
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52489703
S-5C-HFL
100
内部:1/1.2
5
7.7±0.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489719
S-7C-HFL
100
内部:1/1.8
7.3
10.0±0.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489728
S-10C-HFL
100
内部:1/2.4
9.4
12.9±0.7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表