四国電線
CATV用同軸ケーブル(スーパーノイズレス構造)
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●遮蔽性に優れた三重シールド構造●支持線/ラッシングワイヤー付き
用途
CATV用の引込み線。双方向のCATVシステムに最適
長さ(m)
500
ワイヤー径(Φmm)
ラッシング:1本/1.0
内容量
1巻(500m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
材質(テープ)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52489755
SNT-5C-HFBE-SSF
支持線:1本/1.6
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
80
内部:1.2
4.9
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489764
SNT-7C-HFBE-SSF
支持線:7本/1.2
【外部導体2】ホットメルト片面アルミ
165
内部:1.8
7.2
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表