曜日別特売

マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)

マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) - 四国電線

●主に音響機器及び計装機器に使用します

用途音響機器及び計装機器長さ(m)100内容量1巻(100m)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シールド
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52489904MVVS0.5sqX2C【撚上り】3.4【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:1644内部:20/0.181.7
オープン
21,980
24,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489913MVVS0.5sqX3C【撚上り】3.7【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:1652内部:20/0.181.7
オープン
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489929MVVS0.5sqX4C【撚上り】4.1【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2463内部:20/0.181.7
オープン
32,980
36,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489947MVVS0.75sqX2C【撚上り】3.8【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2455内部:30/0.181.9
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52489956MVVS0.75sqX3C【撚上り】4.1【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2466内部:30/0.181.9
オープン
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489965MVVS0.75sqX4C【撚上り】4.6【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2480内部:30/0.181.9
オープン
35,980
39,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489974MVVS1.25sqX2C【撚上り】5【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2472内部:50/0.182.5
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52489983MVVS1.25sqX3C【撚上り】5.4【編組構成】0.12mm/持数:5/打数:2490内部:50/0.182.5
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489999MVVS1.25sqX4C【撚上り】6【編組構成】0.12mm/持数:5/打数:24112内部:50/0.182.5
オープン
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490008MVVS2sqX2C【撚上り】5.6【編組構成】0.12mm/持数:5/打数:2498内部:37/0.262.8
オープン
36,980
40,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490017MVVS2sqX3C【撚上り】6【編組構成】0.12mm/持数:5/打数:24116内部:37/0.262.8
オープン
49,980
54,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490026MVVS2sqX4C【撚上り】6.8【編組構成】0.12mm/持数:9/打数:16150内部:37/0.262.8
オープン
59,980
65,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
52489938MVVS0.75sqX1C-【編組構成】0.12mm/持数:3/打数:1630内部:30/0.181.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする