曜日別特売

エコ マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)

エコ マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) - 四国電線

●主に音響機器及び計装機器に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用

用途音響機器及び計装機器長さ(m)100内容量1巻(100m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シールド
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52490035EM-MEES0.5sqX2C【撚上り】3.4【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:1642内部:20/0.181.7
オープン
34,980
38,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490044EM-MEES0.5sqX3C【撚上り】3.7【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:1649内部:20/0.181.7
オープン
44,980
49,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490053EM-MEES0.5sqX4C【撚上り】4.1【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2460内部:20/0.181.7
オープン
54,980
60,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490069EM-MEES0.75sqX2C【撚上り】3.8【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2453内部:30/0.181.9
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490078EM-MEES0.75sqX3C【撚上り】4.1【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2462内部:30/0.181.9
オープン
47,980
52,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490087EM-MEES0.75sqX4C【撚上り】4.6【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2473内部:30/0.181.9
オープン
56,980
62,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490096EM-MEES1.25sqX2C【撚上り】5【編組構成】0.12mm/持数:4/打数:2472内部:50/0.182.5
オープン
49,980
54,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490105EM-MEES1.25sqX3C【撚上り】5.4【編組構成】0.12mm/持数:5/打数:2489内部:50/0.182.5
オープン
56,980
62,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490114EM-MEES1.25sqX4C【撚上り】6【編組構成】0.12mm/持数:5/打数:24106内部:50/0.182.5
オープン
69,980
76,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490123EM-MEES2sqX2C【撚上り】5.6【編組構成】0.12mm/持数:5/打数:2491内部:37/0.262.8
オープン
56,980
62,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490139EM-MEES2sqX3C【撚上り】6【編組構成】0.12mm/持数:5/打数:24112内部:37/0.262.8
オープン
72,980
80,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
52490148EM-MEES2sqX4C【撚上り】6.8【編組構成】0.12mm/持数:9/打数:16142内部:37/0.262.8
オープン
79,980
87,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする