サンコー[日用品]
吸着 拭けるトイレマット
裏面吸着でズレず、汚れたらサッと拭くだけなのでお掃除が楽です。
すきまを汚さない切り込み付です。抗菌タイプで、細菌の増殖を抑制します。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
材質
厚さ(mm)
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868289
KK-53
1枚
ベージュ
表面:ポリエステル100%(ポリエチレンコーティング)、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
2
ショート
55×43
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09127286
KV-16
1個
ウッドホワイト
表面/塩化ビニル樹脂・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
3
ショート
55×43
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52491959
KV-17
1枚
ウッドブラウン
表面:塩化ビニル樹脂・裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
3
ロング
60×85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63868298
KK-54
1枚
ブラウン
表面:ポリエステル100%(ポリエチレンコーティング)、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
2
ショート
55×43
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52491968
KV-18
1枚
ウッドホワイト
表面:塩化ビニル樹脂・裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
3
ロング
60×85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください