水性床ワックス

水性床ワックス - 鈴木油脂工業(SYK)

塗り心地がよく乾燥に優れている。
塗膜は強固で適度に硬く、耐水性、耐洗剤性、耐磨耗性、耐ヒールマーク性、耐スカッフ性に優れており長期にわたって良好な塗膜面を維持できる。
付着汚れの除去が容易である。
一般に市販されている同系統の樹脂ワックスに比べて、黄変しにくい傾向を有している。
耐磨耗性に優れた樹脂主体のワックスのためドライバフィングによる保守が可能である。

pH弱アルカリ性(8.0を超えて11.0以下)仕様【被洗浄物】その他種類【洗浄剤】水系、【汚れ】その他内容量1缶(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52492284S-9671
45,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする