鈴木油脂工業(SYK)
B・Pクリーナー
溶剤系洗浄剤。
仕様
【被洗浄物】鉄、ステンレス
種類
【洗浄剤】準水系、【汚れ】動・植物性油脂(手垢、食品油等) ,軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
内容量
1缶(18kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52492293
S-9740
¥
40,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください